Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (51X25)R SR 0817002 - 817002

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ETIKETT EML  (51X25)R SR 0817002

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Andre

  • Lengde - 25 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356107846

Elnummer

1266815

Leverandørens varenummer

817002

Typebeskrivelse

MERKELAPPER

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Andre

Lengde:

25 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

51 mm

Høyde:

51 mm

Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 51 mm x 25 mm, 1 rull = 1000 etiketter, farge: sølv