Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (70X50)R 0817099 - 817099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 50 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107594
Elnummer
1266816
Leverandørens varenummer
817099
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
50 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
70 mm
Høyde:
70 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 70 mm x 50 mm, 1 rull = 400 etiketter, farge: hvit
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


