Phoenix Contact AS - ETIKETT, RULL, GUL/SVART 20X8 MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 1116205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 1 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151040994
Elnummer
1802823
Leverandørens varenummer
1116205
Typebeskrivelse
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
1 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
8000 mm
Høyde:
1 mm
Etikett, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 mm x 8 mm, Antall enkeltskilt: 297


