Phoenix Contact AS - ETIKETT TIL RU OVERFLATE 40X8 - 0830604

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 8 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thermomark

EAN/GTIN

4046356719582

Elnummer

1804016

Leverandørens varenummer

0830604

Typebeskrivelse

EML-HA (40X8)R

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

40 mm

Høyde:

40 mm

ETIKETT TIL RU OVERFLATER