Phoenix Contact AS - EV-T2G3PC-3AC32A-7,5M6,0ESBK11 - 1304027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse kjøretøyside - Type 2
Lademodus - Mode 3
Nominell strøm - 32 A
Nominell spenning - 480 V
Antall kommunikasjonsledere - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151549367
Elnummer
1500180
Leverandørens varenummer
1304027
Typebeskrivelse
1500180
Utførelse kjøretøyside:
Type 2
Lademodus:
Mode 3
Nominell strøm:
32 A
Nominell spenning:
480 V
Antall kommunikasjonsledere:
2
Utførelse infrastrukturside:
Type 2
Med Incable kontrollboks (ICCB):
nei
Med temperaturføler:
nei
Kabellengde:
7500 m
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Ag/Sn20


