Phoenix Contact AS - FAST BRO - 0200059

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bro

  • Antall overgangsklemmer - 3

  • Isolert - nei

  • Modulmål - 8 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918253547

Elnummer

1203278

Leverandørens varenummer

0200059

Typebeskrivelse

FBI 3- 8

Modell / utførelse:

Bro

Antall overgangsklemmer:

3

Isolert:

nei

Modulmål:

8 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

FAST BRO