Phoenix Contact AS - FBRNI 10-5 N - 2770639
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918068011
Elnummer
1264905
Leverandørens varenummer
2770639
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
500 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


