Phoenix Contact AS - FBST 500-PLC GY - 2966838
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkestrøm In - 6 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130657
Elnummer
4300127
Leverandørens varenummer
2966838
Typebeskrivelse
FBST 500-PLC GY
Modell / utførelse:
Andre
Merkestrøm In:
6 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Sammenhengende lask, lengde: 500 mm, farge: grå


