Phoenix Contact AS - FBST 6-PLC GY - 2966825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 6 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130640
Elnummer
4300124
Leverandørens varenummer
2966825
Typebeskrivelse
FBST 6-PLC GY
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
6 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
250 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


