Phoenix Contact AS - FIBER OMFORMER - 2708371

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FIBER OMFORMER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med kikkertkjegle - RS-232

  • Tilkoblingstype primærside - D-Sub-støpsel, 9-polet

  • Toveis - Ja

  • Galvanisk skille - Aktiv

  • Tilkoblingstype sekundærside - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918974077

Elnummer

4502758

Leverandørens varenummer

2708371

Typebeskrivelse

PSI-MOS-RS232/FO 850 E

Med kikkertkjegle:

RS-232

Tilkoblingstype primærside:

D-Sub-støpsel, 9-polet

Toveis:

Ja

Galvanisk skille:

Aktiv

Tilkoblingstype sekundærside:

Andre

Overstrømsvern:

Ja

Nominelt strømforbruk:

120 mA

Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, alarmkontakt, for RS-232-grensesnitt opptil 115,2 kbit/s, sluttutstyr med et fiberoptisk grensesnitt (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)