Phoenix Contact AS - FINVERN FOR 1-FASE TN-NETT - 2907928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 240 V
Merkespenning DC - 0 V
Merkelaststrøm - 26 A
Sikkerhetsnivå - 1,25 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626257655
Elnummer
1600669
Leverandørens varenummer
2907928
Typebeskrivelse
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Merkespenning AC:
240 V
Merkespenning DC:
0 V
Merkelaststrøm:
26 A
Sikkerhetsnivå:
1,25 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC:
264 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
240 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
5 kA
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
5 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,25 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1,4 kV
Antall poler:
2
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
4 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


