Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - FINVERN FOR 24V AC/DC - 2907916

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FINVERN FOR 24V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning AC - 24 V

  • Merkelaststrøm - 26 A

  • Sikkerhetsnivå - 0,2 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Maks kontinuerlig spenning AC - 34 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626257419

Elnummer

1600664

Leverandørens varenummer

2907916

Typebeskrivelse

PLT-SEC-T3-24-FM-UT

Merkespenning AC:

24 V

Merkelaststrøm:

26 A

Sikkerhetsnivå:

0,2 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Maks kontinuerlig spenning AC:

34 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

44 V

Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):

1 kA

Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):

1 kA

Sikkerhetsnivå L-N:

0,2 kV

Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:

0,6 kV

Antall poler:

2

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

4 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

2,5 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 3:

Ja

Med støyfilter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning 24 V AC/DC.