Phoenix Contact AS - FJÆRKRAFT-JORDINGSKLEMME ST 16-PE 3036165 - 3036165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918821098
Elnummer
1268208
Leverandørens varenummer
3036165
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
12,15 mm
Høyde:
80,2 mm
Dybde:
50,6 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


