Phoenix Contact AS - FL CAT5 PATCH 0,3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kategori - Andre
Lengde - 0,3 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Andre
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356043984
Elnummer
6902699
Leverandørens varenummer
2832250
Typebeskrivelse
FL CAT5 PATCH 0,3
Kategori
Andre
Lengde
0,3 m
Type kontakt tilkobling 1
Andre
Farge på ytre kappe
Andre
Type kontakt tilkobling 2
Andre
Bøyebeskyttelse
Påsatt
Låseanordning
Nei
Farge på bøyebeskytter
Grå
Flammehemmende versjon
Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kabelkonstruksjon
Andre
Pinnebelegning
1:1
Patchkabel, CAT5, prefabrikkert, 0,3 m