Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL CAT6 PATCH 2,0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Andre

  • Type kontakt tilkobling 2 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356167550

Elnummer

6902713

Leverandørens varenummer

2891589

Typebeskrivelse

FL CAT6 PATCH 2,0

Kategori:

Andre

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel, CAT6, prefabrikkert, 2,0 m