Phoenix Contact AS - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 230,4 kBit/s
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356451314
Elnummer
6400442
Leverandørens varenummer
2313478
Typebeskrivelse
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
Overføringshastighet:
230,4 kBit/s
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
Nominelt strømforbruk:
100 mA


