Phoenix Contact AS - FL Din-Rail Adapter 22.5 FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - 1085485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Aluminium
Bredde - 34 mm
Høyde - 104,21 mm
Dybde - 38,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626835150
Elnummer
6401927
Leverandørens varenummer
1085485
Typebeskrivelse
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Aluminium
Bredde:
34 mm
Høyde:
104,21 mm
Dybde:
38,3 mm
FL MONTERINGSSKINNEADAPTER 22.5 ble utformet for at produkter med en bredde på 22,5 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på en standard 35 mm-monteringsskinne.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


