Phoenix Contact AS - FL MC 1000 SC - 2891320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 1
Antall porter 100 Mbps RJ45 - 1
Type matespenning - DC
For 19 tommers-montering - nei
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356869614
Elnummer
4501350
Leverandørens varenummer
2891320
Typebeskrivelse
FL MC 1000 SC
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
1
Antall porter 100 Mbps RJ45:
1
Type matespenning:
DC
For 19 tommers-montering:
nei
Ethernet:
Ja
Fast Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Power over Ethernett:
nei
Antall porter 10 Mbps Vf-45:
1
Antall porter 10 Mbps RJ45:
1
Antall porter 100 Mbps ST:
1
Antall porter 100 Mbps SC:
1
Antall porter 100 Mbps Vf-45:
1
Antall porter 1000 Mbps LC (SX):
1
Antall porter 1000 Mbps LC (LX):
1
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Antall forsenkninger:
1
Skinne lengde:
1
Antall porter 10 Gbps LC (LX):
1
Antall GIBC-Porter (SX):
1
Antall GIBC-Porter (LX):
1
For antall kameraer:
0
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Kan administreres:
nei
Konstruktionstype:
Andre
Høyde:
110 mm
Bredde:
28 mm
Dybde:
70 mm


