Phoenix Contact AS - FL MGUARD DELTA TX/TX VPN - 2700968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
XDSL - nei
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall WAN-porter - 1
Ethernet - Ja
ISDN - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626292786
Elnummer
6400453
Leverandørens varenummer
2700968
Typebeskrivelse
FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
XDSL:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall WAN-porter:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
nei
Radio standard 4G:
nei
Analog:
nei
USB:
nei
Tomt kabinett:
nei
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Antall Voice-porter:
0
Antall modulspor:
0
Brannmur:
Ja
VPN:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


