Utgått

Phoenix Contact AS - FL MGUARD GT/GT - 2700197

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL MGUARD GT/GT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • XDSL - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall WAN-porter - 1

  • Ethernet - Ja

  • ISDN - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356499651

Elnummer

6400443

Leverandørens varenummer

2700197

Typebeskrivelse

FL MGUARD GT/GT

XDSL:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall WAN-porter:

1

Ethernet:

Ja

ISDN:

nei

Radio standard 4G:

nei

Analog:

nei

USB:

nei

Tomt kabinett:

nei

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Antall Voice-porter:

0

Antall modulspor:

0

Brannmur:

Ja

VPN:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Security Appliance, 10/100/1000 mb/s, NAT, Advanced-brannmur, SFP-Combo-porter, kan utvides funksjonelt med lisenser