Utgått

Phoenix Contact AS - FL MGUARD PCI4000 VPN - 2701275

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL MGUARD PCI4000 VPN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • XDSL - nei

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall WAN-porter - 1

  • Ethernet - Ja

  • ISDN - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356870078

Elnummer

6400454

Leverandørens varenummer

2701275

Typebeskrivelse

FL MGUARD PCI4000 VPN

XDSL:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall WAN-porter:

1

Ethernet:

Ja

ISDN:

nei

Radio standard 4G:

nei

Analog:

nei

USB:

nei

Tomt kabinett:

nei

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Antall Voice-porter:

0

Antall modulspor:

0

Brannmur:

Ja

VPN:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Security-Appliance, PCI-kort, 10/100 mb/s, NAT, Advanced-brannmur, VPN, kan utvides funksjonelt med lisenser