Phoenix Contact AS - FL Panel Adapter 40 FL PANEL ADAPTER 40 - 1085486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Materiale - Aluminium
Bredde - 34 mm
Høyde - 104,21 mm
Dybde - 55,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626835051
Elnummer
6401928
Leverandørens varenummer
1085486
Typebeskrivelse
FL PANEL ADAPTER 40
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Materiale:
Aluminium
Bredde:
34 mm
Høyde:
104,21 mm
Dybde:
55,8 mm
FL PANEL ADAPTER 40 ble utformet for at produkter med en bredde på 40 mm skal kunne monteres fluktende i ønsket retning på et panel.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


