Phoenix Contact AS - FL SFP FE WDM20-B - 2702438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Arbeidsbenk bredde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626189147
Elnummer
6400473
Leverandørens varenummer
2702438
Typebeskrivelse
FL SFP FE WDM20-B
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
FastEthernet SFP-WDM-modul for overføring opptil maks. 20 km på en fiber med bølgelengde 1550/1310 nm.


