Phoenix Contact AS - FL SFP WDM10-A - 2702440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kikkertkjegle - Andre
Tilkoblingstype primærside - Andre
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Arbeidsbenk bredde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626193854
Elnummer
6400475
Leverandørens varenummer
2702440
Typebeskrivelse
FL SFP WDM10-A
Med kikkertkjegle:
Andre
Tilkoblingstype primærside:
Andre
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
Andre
Tilkoblingstype sekundærside:
Andre
Overstrømsvern:
nei
Gigabit SFP-WDM-modul for overføring opptil maks. 10 km på en fiber med bølgelengde 1310/1550 nm.


