Phoenix Contact AS - FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP - 1026932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 1
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626520346
Elnummer
6400415
Leverandørens varenummer
1026932
Typebeskrivelse
FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
1
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
1
Midlertidig ekstra tid:
1
Antall PoE porter:
4
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
149 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
107,8 mm