Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - FL Switch 1004N-FX FL SWITCH 1004N-FX - 1084159

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL Switch 1004N-FX FL SWITCH 1004N-FX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626821559

Elnummer

6401914

Leverandørens varenummer

1084159

Typebeskrivelse

FL SWITCH 1004N-FX

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

4

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

4

Antall PoE porter:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

117 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

84 mm

Ethernet-switch, fire TP-RJ45-porter, en FO-port, 100 Mbit/s fulldupleks i SC-D-format, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon