Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - FL Switch 1104N-SFP FL SWITCH 1104N-SFP - 1085173

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL Switch 1104N-SFP FL SWITCH 1104N-SFP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 4

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626834665

Elnummer

6401917

Leverandørens varenummer

1085173

Typebeskrivelse

FL SWITCH 1104N-SFP

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

4

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

4

Antall PoE porter:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

117 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

84 mm

Unmanaged Switch 1000, 4 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 1 SFP-porter 100/1000 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP30, PROFINET Conformance-Class A