Phoenix Contact AS - FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - 1026922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 4
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - Ja
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626519548
Elnummer
6400411
Leverandørens varenummer
1026922
Typebeskrivelse
FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
4
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
4
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
4
Midlertidig ekstra tid:
4
Antall PoE porter:
8
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
nei
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
170 mm
Bredde:
68 mm
Dybde:
152 mm