Phoenix Contact AS - FL SWITCH GHS 12G/8-L3 - 2700787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall modulspor - 0
Håndterbar - Ja
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356647144
Elnummer
6400451
Leverandørens varenummer
2700787
Typebeskrivelse
FL SWITCH GHS 12G/8-L3
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
Ja
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
4
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
4
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Midlertidig ekstra tid:
8
Antall PoE porter:
0
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
nei
Lag 3:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
126,65 mm
Bredde:
288,82 mm
Dybde:
113 mm


