Phoenix Contact AS - FL SWITCH SFN 5TX-PN - 2891151

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FL SWITCH SFN 5TX-PN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356997294

Elnummer

6400564

Leverandørens varenummer

2891151

Typebeskrivelse

FL SWITCH SFN 5TX-PN

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

nei

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

5

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Midlertidig ekstra tid:

5

Antall PoE porter:

0

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

130 mm

Bredde:

30 mm

Dybde:

100 mm

Ethernet-svitsj, 5 TP-RJ45-tilkoblinger, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 mbps (RJ45), Autocrossing-funksjon. Multicast-filteret sperrer PROFINET PTCP-trafikk som er følsom for forsinkelse.