Phoenix Contact AS - FL WLAN 2100 - 2702535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensbånd - 2,4 GHz eller 5 GHz
Radioprotokoll - IEEE 802.11 b/g
Koding - WPA2
Tilkobling for ekstern antenne - nei
Kan administreres - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626278926
Elnummer
6400482
Leverandørens varenummer
2702535
Typebeskrivelse
FL WLAN 2100
Frekvensbånd:
2,4 GHz eller 5 GHz
Radioprotokoll:
IEEE 802.11 b/g
Koding:
WPA2
Tilkobling for ekstern antenne:
nei
Kan administreres:
Ja
Ethernet:
nei
Antall porter 10/100 Mbps LAN:
1
Antall 10/100/1000 Mbps LAN-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Brannmur:
Ja
VPN-sikkerhet:
nei
Brofunksjon:
Ja
Repeater-funksjon:
Ja
Power over Ethernett:
nei
Farge:
Svart
Bredde:
62,8 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
113,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
For 19 tommers-montering:
nei
Egnet for himling:
nei
Innbygging:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Mastefeste:
nei
Innfelt montasje:
nei
Veggmontering:
Ja
Stikkontaktadapter:
nei


