Phoenix Contact AS - FLERETASJESKLEMME - 3214259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 19 A
Merkespenning - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356575409
Elnummer
1229848
Leverandørens varenummer
3214259
Typebeskrivelse
UT 2,5-3L
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
19 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
3
Antall klemmeposisjoner per nivå:
6
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
90 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


