Phoenix Contact AS - FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK SPLITTKABEL 50 TIL 4X14 - 2296702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 1,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918593728
Elnummer
4502710
Leverandørens varenummer
2296702
Typebeskrivelse
RESERVEDELER / TILBEHØR
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
1,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
14
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
Ja