Phoenix Contact AS - FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM - 2905419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Støtstrøm (10/350) - 50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse - 6 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356950091
Elnummer
1600824
Leverandørens varenummer
2905419
Typebeskrivelse
FLT-SEC-P-T1-3C-350/25-FM
Antall ledere (uten jord):
3
Støtstrøm (10/350):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
6 TE
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
25 kA
Merkespenning AC:
240 V
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Følgestrøm slukkeevne:
100 kA
Spesifikk energi (W/R):
160 kJ/Ohm
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


