Phoenix Contact AS - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM - 2905421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Støtstrøm (10/350) - 50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse - 8 TE
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356950114
Elnummer
1600825
Leverandørens varenummer
2905421
Typebeskrivelse
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Antall ledere (uten jord):
4
Støtstrøm (10/350):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
8 TE
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
25 kA
Merkespenning AC:
240 V
Følgestrøm slukkeevne:
100 kA
Spesifikk energi (W/R):
160 kJ/Ohm
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


