Phoenix Contact AS - FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - 2905466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Testklasse - Type 1 og 2
Netttype DC - nei
Netttype IT - nei
Netttype TN - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356950169
Elnummer
1600826
Leverandørens varenummer
2905466
Typebeskrivelse
FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
Antall poler:
3
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Spesifikk energi (W/R):
2500 kJ/Ohm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Inegrert sikring:
nei
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


