Phoenix Contact AS - FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 2905467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtstrøm (10/350) - 25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V
Merkespenning AC - 240 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356950596
Elnummer
1600827
Leverandørens varenummer
2905467
Typebeskrivelse
FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
Antall poler:
4
Støtstrøm (10/350):
25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Merkespenning AC:
240 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Testklasse:
Type 1 og 2
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Beskyttelsesnivå L-PE:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,5 kV
Følgestrøm slukkeevne:
25 kA
Spesifikk energi (W/R):
160 kJ/Ohm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Fjernsignalisering:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Inegrert sikring:
nei
Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


