Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Testklasse - Type 1 og 2

  • Netttype DC - nei

  • Netttype IT - nei

  • Netttype TN - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356950664

Elnummer

1600829

Leverandørens varenummer

2905470

Typebeskrivelse

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM

Antall poler:

4

Testklasse:

Type 1 og 2

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

DIN-størrelse:

8 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Fjernsignalisering:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Inegrert sikring:

nei

Energikoordinert beskyttelse av tilkoblet utstyr:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Pluggbar lyn- og overspenningsavlederkombinasjon, iht. type 1+2 / Class I+II, til trefasede strømforsyningsnett, med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).