Phoenix Contact AS - FOTELEMENT UMK-FE 2970031 - 2970031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingstype - Åpen
Skinnemontering er mulig - nei
Materiale - Andre
Bredde - 77 mm
Høyde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918087562
Elnummer
1266840
Leverandørens varenummer
2970031
Typebeskrivelse
UMK-FE
Kapslingstype:
Åpen
Skinnemontering er mulig:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
77 mm
Høyde:
32 mm
Sidestilte kapslinger:
nei
Veggmontering:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Type overflate:
Andre
Farge:
Grønn
Dybde:
72,2 mm


