Utgått

Phoenix Contact AS - FRONTADAPTER - 2322469

KopierKopier
Phoenix Contact AS - FRONTADAPTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Adapter

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356451901

Elnummer

4508507

Leverandørens varenummer

2322469

Typebeskrivelse

VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7

Type elektrisk tilbehør:

Adapter

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 1 x 32 kanaler kan kobles til, kabellengde: 1,5 m