Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME - 3074130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...35 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356347297
Elnummer
1229847
Leverandørens varenummer
3074130
Typebeskrivelse
UK 35 N
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
10...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...35 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
16 mm
Dybde:
54,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei