Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME PT 4-QUATTRO 3211797 - 3211797

KopierKopier
Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME PT 4-QUATTRO 3211797

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4046356482660

Elnummer

1266412

Leverandørens varenummer

3211797

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

4

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

6,2 mm

Dybde:

77 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsrekkeklemme, Tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Innstikkstilkobling, Tverrsnitt0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Bredde: 6,2 mm, Farge: grå, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15