Phoenix Contact AS - Gjennomgangsklemme Qtcu 2,5 3206539 - 3206539
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356057714
Elnummer
1264974
Leverandørens varenummer
3206539
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
62,63 mm
Dybde:
62,6 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Internt koblede trinn:
nei


