Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME SSK 135 KER-EX 0505055 - 0505055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...35 mm²
Merkestrøm In - 101 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918002596
Elnummer
1266835
Leverandørens varenummer
0505055
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Merkestrøm In:
101 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Keramikk
Bredde:
15,3 mm
Dybde:
53 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


