Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME ST 35 BU 3036181 - 3036181

KopierKopier
Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME ST 35 BU 3036181

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...35 mm²

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918821050

Elnummer

1268206

Leverandørens varenummer

3036181

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...35 mm²

Merkestrøm In:

125 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...35 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Bredde:

16 mm

Dybde:

100 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

REKKEKL FJÆR 2,5-35 BLÅ