Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME UHSK/S 2000 0704076 - 0704076

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Merkespenning - 2000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918003661

Elnummer

1266880

Leverandørens varenummer

0704076

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Merkespenning:

2000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

10,2 mm

Dybde:

52 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

REKL SKRU 2000V 0,5-6