Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME UT 35 3044225 - 3044225

KopierKopier
Phoenix Contact AS - GJENNOMGANGSKLEMME UT 35 3044225

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...35 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...50 mm²

  • Merkestrøm In - 125 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918977559

Elnummer

1268237

Leverandørens varenummer

3044225

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Merkestrøm In:

125 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-50...110 °C

Bredde:

16 mm

Dybde:

61,2 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

REKKEKL SKRU 1,5-35