Phoenix Contact AS - GRUPPESKILLEPLATE - 0311139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Grå
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918001322
Elnummer
1203283
Leverandørens varenummer
0311139
Typebeskrivelse
ATP-URTK/SP
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Grå
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
Ja
GRUPPESKILLEPLATE