Phoenix Contact AS - GRUPPESKILLEPLATE CARRIER 35-8 3034387 - 3034387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Andre
Bredde - 8,2 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356281041
Elnummer
1265829
Leverandørens varenummer
3034387
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Andre
Bredde:
8,2 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
99,8 mm
Endeholder, Bredde: 8,2 mm, Farge: grå


