Phoenix Contact AS - H-fordeler QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK - 1406369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356776172
Elnummer
1500337
Leverandørens varenummer
1406369
Typebeskrivelse
QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
Andre
Nominell strøm til lampe:
20 A
Faseuttak:
Velgbar
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Svart
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
50 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
0,003 mOhm
Type merkespenning:
6 kV
Lengde:
170 mm
Høyde:
35 mm
Bredde:
71 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Nei